Diensten

Volg ons:
Volg ons op LinkedInVolg ons op YouTube

ERIKS Profielencalculator

ERIKS ontwikkelde de unieke en schitterende Rubber Profile Price Calculator. Gebruik dan dit schitterende instrument!

U kan:

  • Zelf basisvormen kiezen: u moet dan enkel nog de afmetingen opgeven.
  • Vrij tekenen: laat uw creativiteit spreken!
  • Hoeveelheid opgeven: min. 25m en max. 100m (meer dan 100m mogelijk op aanvraag).
  • Kiezen tussen verschillende materialen: Silicone 60,TPeRX SEBS 60 FDA, TPeRX PP/EPDM 65, EPDM 75,CR 65,...

Nog één klik op de knop en u ontvangt in een paar minuten een op maat gemaakte offerte in uw mailbox. Eenvoudiger en sneller kan niet!
Klik hier voor de Rubber Profile Price Calculator te openen

ERIKS balgcalculator

De engineering van een rubberbalg is niet eenvoudig. Lengte/aantal vouwen/max diameter zijn maar enkele parameters van deze berekening. Om het zijn klanten eenvoudig te maken heeft ERIKS een computerprogramma ontwikkeld om de juiste balg te berekenen.
Klik hier om het programma te openen.