ABS

Volg ons:
Volg ons op LinkedInVolg ons op YouTube

Leidingsysteem voor toepassing met indirecte koeling (verlijmbaar)

+GF+ ABS is corrosievrij, heeft een lage wrijvingsweerstand en een lage onderhoudskost. ABS heeft een zeer hoge impactresistentie en vertoont goede eigenschappen bij lage temperaturen. Het is halogeenvrij, niet toxisch en heeft een lage thermische conductiviteit.
Werktemperaturen van niet-geïsoleerde ABS gaan van -40°C tot +60°C.

Bestel via onze E-cataloog

Surf naar onze webshop en raadpleeg onze actuele voorraad, uw aankoopprijs en bestel online!

Meer info

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Technology Center Hoboken tel 03 829 28 80 of met het service center bij u in de buurt!