Rubber lucht-,gas- en waterslangen

Volg ons:
Volg ons op LinkedInVolg ons op YouTube

Voor lucht-en watertoepassingen heeft ERIKS een veelomvattend assortiment rubber slangen. De topper voor lucht en water is de multipurpose RX® Multifixx slang in EPDM voor max. 90°C en 20 bar werkdruk. Extra oliebestendigheid is er met de RX® Multiservis slang voor max. 90°C en 25 bar werkdruk. Daarnaast is er de ijzersterke Goldschlange en de bekende Trix-Rotstrahl. Voor stikstof leveren wij de weersbestendige RX® Nitrogen voor max. 20 bar. Wenst u andere kleuren voor uw toepassingen? ERIKS heeft een pakket Utilityslangen waarbij u, afhankelijk van het medium (water, perslucht,...) over een anders gekleurde slang kan beschikken. Ter aanvulling van dit pakket multipurpose slangen, heeft ERIKS een waaier van rubber zuig- en persslangen voor typische water en/of persluchttoepassingen.

Meer info

Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Technology Center Hoboken tel 03 829 28 60 of met het service center bij u in de buurt !